• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette, Schwarz, 35/10 mm, 500 mm

Artikel-Nr.: 7000061638
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kabeltülle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000061638
EAN / GTIN 04046719331789
Herstellernummer 7000061638

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Strahlenvernetztes Polyolefin
Gesamtlänge: 500 mm
Halogenfrei
Für Nieder- und Mittelspannungskabel geeignet

Beschreibung:

Die 3M™ Warmschrumpfschläuche HDCW sind für die schnelle Reparatur beschädigter Kabelummantelungen entwickelt. Diese Wickelhülse eignet sich zum Einsatz für Kabel- und Spleißisolierungen bis 1.000 V und kann als Kabelmantelmaterial bis 35 kV verwendet werden. Sie besteht aus vernetztem Polyolefin und verfügt über einen Klebstoff, der eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit gewährleistet.

Merkmal:

Hervorragender Schutz vor mechanischen Einwirkungen
Hervorragender Korrosionsschutz bei unbeschädigten Kabeln
Für Anwendungen mit 35 kV
Hergestellt aus klebstoffbeschichtetem, vernetztem Polyolefin
Die dickwandige Hülse ist robust und zuverlässig
ANSI-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform
RoHS konform

Hinweis:

Zur Reparatur von beschädigten Kabelmänteln

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb