• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Standard Lackiermasken- Set 50684

Artikel-Nr.: 7000061623
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Halbmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000061623
EAN / GTIN 04046719576616
Herstellernummer 7000061623
L-Nummer L01110 218

Beschreibung

Ausführung:

einfache Handhabung
einfacher Filterwechsel

Beschreibung:

Standard Lackiermasken-Set. Zum Schutz bei der Arbeit mit Lacksystemen. Sehr leichter Maskenkörper der 3M Serie 6000 (Größe M) für die einfache Handhabung. Bajonett-Klick-Anschluss für einfachen Filterwechsel

Merkmal:

Convenient ready to use kit for painting applications
Contains 3M™ Reusable Half Mask, 6000 Series - Medium
Includes 2 x 3M™ Reusable Respirator Filters, A2, 06915 and 2 x 3M™ Filters, P3, 05935
Medium sized

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb