• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SKE 3F/5 Warmschrumpf Aufteilkappe, Schwarz, 3x 185 - 400 mm²

Artikel-Nr.: 7000061606
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000061606
EAN / GTIN 04046719193097
Herstellernummer 7000061606

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Sehr hohe Schrumpfrate
Gesamtlänge: 215 mm
Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen, Ozon, Sauerstoff und Säuren
Absolut wasserdicht durch Schmelzkleberinnenbeschichtung

Beschreibung:

3M™ Warmschrumpf-Kabelzweigmanschetten dienen zur Isolierung und Abdichtung von Kabelbrüchen bei mehradrigen bewehrten oder ummantelten Kabeln. Diese robuste Manschette bietet einen guten elektrischen und mechanischen Schutz. Die vernetzte, nach MM-I-81765/1 zugelassene Polyolefin-Konstruktion ist halbstarr und flammhemmend.

Merkmal:

Gewährleistet ausgezeichnete Isolierung und dichtet Kabelbrüche blasenfrei ab
Die interne Klebstoffschicht sorgt für eine verlässliche Abdichtung gegen Umwelteinflüsse
Maximaler elektrischer und mechanischer Schutz
Halbstarre, flammhemmende Polyolefin-Konstruktion
RoHS 2011/65/EU-konform
Sehr gut geeignet zur Erzielung von Längswasserdichtigkeit bei Warmschrumpf-Verbindungsgarnituren
Halogenfrei

Hinweis:

Zum Verschließen von Kabelenden mit 3 Adern

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb