Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Sehr hohe Schrumpfrate
Gesamtlänge: 220 mm
Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen, Ozon, Sauerstoff und Säuren
Absolut wasserdicht durch Schmelzkleberinnenbeschichtung
Beschreibung:
3M™ Warmschrumpf-Kabelzweigmanschetten dienen zur Isolierung und Abdichtung von Kabelbrüchen bei mehradrigen bewehrten oder ummantelten Kabeln. Diese robuste Manschette bietet einen guten elektrischen und mechanischen Schutz. Die vernetzte, nach MM-I-81765/1 zugelassene Polyolefin-Konstruktion ist halbstarr und flammhemmend.
Merkmal:
Gewährleistet ausgezeichnete Isolierung und dichtet Kabelbrüche blasenfrei ab
Die interne Klebstoffschicht sorgt für eine verlässliche Abdichtung gegen Umwelteinflüsse
Maximaler elektrischer und mechanischer Schutz
Halbstarre, flammhemmende Polyolefin-Konstruktion
RoHS 2011/65/EU-konform
Sehr gut geeignet zur Erzielung von Längswasserdichtigkeit bei Warmschrumpf-Verbindungsgarnituren
Halogenfrei
Hinweis:
Zum Verschließen von Kabelenden mit 4 Adern