• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SKE 4F/3+4 Warmschrumpf Aufteilkappe, Schwarz, 4x 25 - 150 mm²

Artikel-Nr.: 7000061598
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000061598
EAN / GTIN 04046719192946
Herstellernummer 7000061598

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Sehr hohe Schrumpfrate
Gesamtlänge: 170 mm
Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen, Ozon, Sauerstoff und Säuren
Absolut wasserdicht durch Schmelzkleberinnenbeschichtung

Beschreibung:

3M™ Warmschrumpf-Kabelzweigmanschetten dienen zur Isolierung und Abdichtung von Kabelbrüchen bei mehradrigen bewehrten oder ummantelten Kabeln. Diese robuste Manschette bietet einen guten elektrischen und mechanischen Schutz. Die vernetzte, nach MM-I-81765/1 zugelassene Polyolefin-Konstruktion ist halbstarr und flammhemmend.

Merkmal:

Gewährleistet ausgezeichnete Isolierung und dichtet Kabelbrüche blasenfrei ab
Die interne Klebstoffschicht sorgt für eine verlässliche Abdichtung gegen Umwelteinflüsse
Maximaler elektrischer und mechanischer Schutz
Halbstarre, flammhemmende Polyolefin-Konstruktion
RoHS 2011/65/EU-konform
Sehr gut geeignet zur Erzielung von Längswasserdichtigkeit bei Warmschrumpf-Verbindungsgarnituren
Halogenfrei

Hinweis:

Zum Verschließen von Kabelenden mit 4 Adern

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb