• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SKE 45/100 Warmschrumpf-Endkappe, Schwarz, 100/45 mm

Artikel-Nr.: 7000061595
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000061595
EAN / GTIN 04046719192748
Herstellernummer 7000061595

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Hohe mechanische Festigkeit
Gesamtlänge: 160 mm
Besonders geeignet bei aufgetrommelten Kabeln
Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen, Ozon, Sauerstoff und Säuren

Beschreibung:

Die 3M™ Warmschrumpf-Kabelendkappe SKE gewährleistet mechanischen und Umweltschutz sowie eine Abdichtung von Kabelenden. Die Endkappe besteht aus halbstarrem, flammenhemmendem Polyolefin und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen. Die Klebstoffbeschichtung sorgt für dauerhaften, flexiblen und wasserfesten Schutz.

Merkmal:

Bietet mechanischen und Umweltschutz für Kabelenden
Die Klebstoffbeschichtung sorgt für flexiblen und wasserfesten Schutz
Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen
Schwarz
Hergestellt aus flammenhemmendem, halbstarrem vernetzten Polyolefin
Beständig gegen Temperaturen von -55 bis 110 °C

Hinweis:

Zum Verschließen von Kabelenden

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb