• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SKE 4/10 Warmschrumpf-Endkappe, Schwarz, 10/4 mm

Artikel-Nr.: 7000061591
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000061591
EAN / GTIN 04046719192687
Herstellernummer 7000061591

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Hohe mechanische Festigkeit
Gesamtlänge: 40 mm
Besonders geeignet bei aufgetrommelten Kabeln
Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen, Ozon, Sauerstoff und Säuren

Beschreibung:

Die 3M™ Warmschrumpf-Kabelendkappe SKE gewährleistet mechanischen und Umweltschutz sowie eine Abdichtung von Kabelenden. Die Endkappe besteht aus halbstarrem, flammenhemmendem Polyolefin und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen. Die Klebstoffbeschichtung sorgt für dauerhaften, flexiblen und wasserfesten Schutz.

Merkmal:

Bietet mechanischen und Umweltschutz für Kabelenden
Die Klebstoffbeschichtung sorgt für flexiblen und wasserfesten Schutz
Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen
Schwarz
Hergestellt aus flammenhemmendem, halbstarrem vernetzten Polyolefin
Beständig gegen Temperaturen von -55 bis 110 °C

Hinweis:

Zum Verschließen von Kabelenden

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb