• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB mit Kunststoff-Flansch, weiß, 75 mm, P120

Artikel-Nr.: 7000061533
  • Mindestbestellmenge: 80 Stk.
  • Bestellschritt: 80 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000061533
EAN / GTIN 04054596097735
Herstellernummer 7000061533
L-Nummer L51710 470

Beschreibung

Ausführung:

Bristle Kunststoff-Bürsten, finishedn, polieren und entgraten effizienter als herkömmliche Drahtbürsten
3M™ Keramikkorngemisch resultiert in hoher Finishqualität und gleichmäßigen Ergebnissen über die gesamte Lebensdauer des Produktes
Reinigung mit minimalen Anpressdruck
Hohe Flexibilität ermöglich das problemlose Bearbeiten von konturierten und profilierter Werkstücken und schwer zugänglichen Bereichen
Enthält keine Drahtbestandteile für sicheres Arbeiten

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB ist eine mit keramischen Schleifkorn versetzte Vollkunststoffbürste, die konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer bieten. Sie sind ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen. Aufgrund ihrer Konzeption sind sie sehr gut für schwer zugängliche Bereiche und für die Entfernung zäher Beschichtungen, wie zum Beispiel Dichtmassen, geeignet.

Merkmal:

Moulded, abrasive filled bristles finish, polish, and deburr, more efficiently than wire brushes
3M™ Ceramic Abrasive Grain blend gives superior finish quality throughout the life of the disc
Flexible bristles for uniform finishes, on detail grooves, patterns, and other hard-to-reach areas
Contains no wire filaments for improved safety

Hinweis:

Use for heavy stock removal
Suitable for industrial grinding and finishing, polishing, and deburring

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb