• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette, Schwarz, 140/40 mm, 1000 mm

Artikel-Nr.: 7000061440
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
Preis für 5 Stück: 560,65 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Kabeltülle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000061440
Kopieren
EAN / GTIN 54046719067171
Kopieren
Herstellernummer 7000061440
Kopieren
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Warmschrumpfschläuche HDCW bieten einen hervorragenden Schutz vor mechanischen Belastungen. Diese Wickelhülse mit Heißschmelzkleber gewährleistet eine dauerhafte und feuchtigkeitsbeständige Abdichtung. Sie besteht aus vernetztem Polyolefin, das auch widrigen Anwendungsbedingungen standhält. Das Konstruktion der Wickelhülse ermöglicht eine Installation in engen Räumen mit üblicher Beheizung. Erfüllt die Anforderungen nach ANSI C119.1 und ist RoHS-konform.

Vorteil:

  • Hervorragender Schutz vor mechanischen Einwirkungen
  • Hervorragender Korrosionsschutz bei unbeschädigten Kabeln
  • Für Anwendungen mit 35 kV
  • Hergestellt aus klebstoffbeschichtetem, vernetztem Polyolefin
  • Die dickwandige Hülse ist robust und zuverlässig
  • ANSI-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform
  • RoHS konform

Empfehlung:

  • Zur Reparatur von beschädigten Kabelmänteln

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb