• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Fächervliesscheibe SC-FD mit Fiberunterlage, rot, 115 mm x 22 mm, A MED

Artikel-Nr.: 7000061396
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000061396
EAN / GTIN 04046719085927
Herstellernummer 7000061396
L-Nummer L51710 745

Beschreibung

Ausführung:

3-dimensionale, halb-flexible Faservlieskonstruktion
Fiberunterlage
Lamellenkonstruktion
Offene Struktur
Surface Conditioning Vlies

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Fächervliesscheibe SC-FD ist eine Vliesscheibe mit Wärme reduzierendem Lamellenaufbau auf einem Fiberteller. Der Einsatz auf Winkelschleifern ist ohne weiteres Zubehör möglich.

Merkmal:

Geringe Hitzeentwicklung
Keine Zerstörung kritischer Toleranzen
Direktes Aufbringen auf den Winkelschleifer
Hohe Anpassungsfähigkeit
Hohe Kantenfestigkeit, Stabilität und Härte
Hohe Reinigungswirkung
Kontrollierte Schneidleistung, Oberflächenwirksam

Hinweis:

Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarben, Glätten von Oberflächen, leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb