• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Finesse-it™ Roloc™ Stützteller, 76,2 mm

Artikel-Nr.: 7000060936
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000060936
EAN / GTIN 04001895257704
Herstellernummer 7000060936
L-Nummer L51710 464

Beschreibung

Ausführung:

6 mm Schaft für Spannfutter und Bohrmaschinen

Beschreibung:

Der Finesse-it™ Roloc™ Stützteller dient zur Aufnahme von kletthaftenden Blüten

Merkmal:

Sind in verschiedenen Durchmessern und Härtegraden erhältlich
Die Befestigung der Scheibe ist schnell und einfach

Hinweis:

Optimises the performance of Roloc™ discs or bristle discs
Use with drills, disc sanders, right angle grinders and rotary sanders

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb