• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Papierschleifrolle 241UZ, 115 mm x 50 m, P220

Artikel-Nr.: 7000060323
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000060323
EAN / GTIN 04001895843662
Herstellernummer 7000060323
L-Nummer L51710 1454

Beschreibung

Ausführung:

“Dust-Control“ statisch staubkontrollierend
Aluminiumoxid Schleifkorn mit halboffener Streuung
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 115 mm
Ausgezeichnete Handhabung

Beschreibung:

Dieses Schleifpapier ist ein Schleifwerkzeug für den Grob- und Feinschliff aller Holzarten, Edelstahlbleche und Leder. Durch die halboffene Streuung wird ein verfrühtes Zusetzen des Schleifwerkzeuges verhindert.

Merkmal:

F-Papier
Vollkunstharzbindung
Bessere Produktivität
Höhere Produktionsleistung
Kostensparend
Langlebigkeit
Sauberes Arbeitsumfeld
Geringe Staubbelastung für Werkstück und Maschine
Hervorragende Abtragsraten

Hinweis:

High stock removal especially on wood

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb