• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Papierschleifrolle 241UZ, 115 mm x 50 m, P60

Artikel-Nr.: 7000060317
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000060317
EAN / GTIN 04001895843600
Herstellernummer 7000060317

Beschreibung

Ausführung:

“Dust-Control“ statisch staubkontrollierend
Aluminiumoxid Schleifkorn mit halboffener Streuung
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 115 mm
Ausgezeichnete Handhabung

Beschreibung:

Dieses Schleifpapier ist ein Schleifwerkzeug für den Grob- und Feinschliff aller Holzarten, Edelstahlbleche und Leder. Durch die halboffene Streuung wird ein verfrühtes Zusetzen des Schleifwerkzeuges verhindert.

Merkmal:

F-Papier
Vollkunstharzbindung
Bessere Produktivität
Höhere Produktionsleistung
Kostensparend
Langlebigkeit
Sauberes Arbeitsumfeld
Geringe Staubbelastung für Werkstück und Maschine
Hervorragende Abtragsraten

Hinweis:

High stock removal especially on wood

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb