• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Papierschleifrolle 241UZ, 115 mm x 50 m, P40

Artikel-Nr.: 7000060316
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000060316
    EAN / GTIN 04001895843594
    Herstellernummer 7000060316

    Beschreibung

    Ausführung:

    “Dust-Control“ statisch staubkontrollierend
    Aluminiumoxid Schleifkorn mit halboffener Streuung
    Gesamtlänge: 50 m
    Gesamtbreite: 115 mm
    Ausgezeichnete Handhabung

    Beschreibung:

    Dieses Schleifpapier ist ein Schleifwerkzeug für den Grob- und Feinschliff aller Holzarten, Edelstahlbleche und Leder. Durch die halboffene Streuung wird ein verfrühtes Zusetzen des Schleifwerkzeuges verhindert.

    Merkmal:

    F-Papier
    Vollkunstharzbindung
    Bessere Produktivität
    Höhere Produktionsleistung
    Kostensparend
    Langlebigkeit
    Sauberes Arbeitsumfeld
    Geringe Staubbelastung für Werkstück und Maschine
    Hervorragende Abtragsraten

    Hinweis:

    High stock removal especially on wood

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb