• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Soft Pads, 140 x 115 mm, superfine (P400 - P500), 200 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000060274
  • Mindestbestellmenge: 200 Stk.
  • Bestellschritt: 200 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifschwamm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000060274
EAN / GTIN 04046719358533
Herstellernummer 7000060274
L-Nummer L51710 165

Beschreibung

Ausführung:

Flexibles Schleifpad perfekt geeignet für das Schleifen von Kanten und schwer zugänglichen Stellen
Weicher Schleifschwamm reduziert das Risiko eines Durchschleifens in Kanten-/Randbereichen
Gesamtlänge: 140 mm
Gesamtbreite: 115 mm

Beschreibung:

3M™ Soft Pads Schleifschwämme sind flexible Schaumstoff-Pads, mit denen sich schwer erreichbare Stellen wie Scheinwerferöffnungen, Bereiche um Türgriffe und Türpfosten bearbeiten lassen. Unser Schwamm kann sowohl nass als auch trocken eingesetzt werden und hilft bei der Entfernung von Kratzern.

Merkmal:

Hilft beim Entfernen von Fehlstellen
Nass- oder Trockenschliff

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb