• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kontaktarm für Feilenbandmaschine, 18 mm, 16 mm x 521 mm, 19 x 521 mm, für längere Bänder

Artikel-Nr.: 7000060263
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kontaktarm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000060263
EAN / GTIN 04046719330270
Herstellernummer 7000060263
L-Nummer L51710 1112
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Robust design for a long product life
Different designs to work on nearly all kind of small areas
Optimise 3M™ File Belt Sander
3M™ File Belts and File Belt Sander
Designed for the 3M™ File Belt Sander

Beschreibung:

Verschiedene Kontaktarme für den Gebrauch von Schleif- und Vliesbändern in unterschiedlichen Abmessungen. Die Kontaktarmverlängerung dient der Verlängerung für alle Kontaktarme (außer: 28373, 28375).

Hinweis:

Zum Gebrauch längerer Bänder an Kontakträdern oder -platten
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb