• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Stützteller Green Standard, 115 mm, M14-Aufnahme

Artikel-Nr.: 7000060206
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000060206
EAN / GTIN 05010027413641
Herstellernummer 7000060206

Beschreibung

Ausführung:

Starke und langlebige Kletthaftung
M14-Aufnahme zum Einsatz auf Winkelschleifern
Für kletthaftende Schleifscheiben

Beschreibung:

Der 3M™ Hookit™ Stützteller Green Standard dient zur Aufnahme von ungelochten Gewebescheiben, z. B. 3M™ Cubitron™ II Gewebescheibe 947A. Durch die sehr starke Kletthaftung dieses Stütztellers können kletthaftende Schleifscheiben auch bei höheren Umdrehungen auf dem Winkelschleifer eingesetzt werden.

Merkmal:

Backup pad supports single-sided compounding or polishing pads
3M™ Hookit™ attachment system allows for simple disc changes

Hinweis:

Use with 3M™ Hookit™ attachment system for a quick change of abrasive discs and to boost automotive body shop results

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb