• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gewebeschleifrolle 314D, 50 mm x 25 m, P80

Artikel-Nr.: 7000060186
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000060186
EAN / GTIN 04046719185016
Herstellernummer 7000060186
L-Nummer L51710 569

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: kastanienbraun
Halboffene Streuung
Gesamtlänge: 25 m
Gesamtbreite: 50 mm
Einfach in Längs- und Querrichtung reißbar

Beschreibung:

Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage.

Merkmal:

Aluminiumoxid
Sehr flexible J-Gewebeunterlage
Vollkunstharzbindung
Einfache Anwendung im Handschliff
Hohe Standzeit
universeller Einsatz
Eignet sich besonders zum Einsatz an Kanten, Ecken und Rundungen
Gute Verankerung des Minerals
Hohe Schleifleistung
Reduziert die Zusetzung

Hinweis:

Use for deburring, blending and repairing metal finishes
Remove rust or other contaminants
Prepare surfaces for paints and coatings

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb