• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schleifschwämme, 100 mm x 68 mm x 26 mm, MED, vierseitig

Artikel-Nr.: 7000060140
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifschwamm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000060140
EAN / GTIN 04046719075706
Herstellernummer 7000060140
L-Nummer L51710 901

Beschreibung

Ausführung:

Polyurethanschaum
Size: 100mm x 68mm x 26mm
Gesamtbreite: 68 mm

Beschreibung:

Der Schleifschwamm (soft) ist sehr anpassungsfähig und eignet sich daher speziell für die manuelle Bearbeitung von Profilen und Konturen. Er kann für den Trocken- und Nassschliff eingesetzt werden.

Merkmal:

Sehr flexibel
Erhältlich in drei Körnungen

Hinweis:

Useful for sanding shaped parts of furniture

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb