• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Filamentklebeband 8915, blau, 24 mm X 55 m, 0.15 mm

Artikel-Nr.: 7000059885
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000059885
EAN / GTIN 50021200338224
Herstellernummer 7000059885

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Auf einer Vielzahl von Untergründen rückstandsfrei entfernbar
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 24 mm
Die Glasfasern bieten zusätzliche Festigkeit, um Kartons zu verschließen, zusammen zu halten und für sonstige Anwendungsbereiche

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 8915 ist ein Hochleistungs-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylen weist sowohl eine hohe Klebkraft mit einer zusätzlichen Glasfaserverstärkung auf.

Merkmal:

Glasfaserverstärkung// Glasfaserverstärkung
Auf einer Vielzahl von Untergründen rückstandsfrei entfernbar// Auf einer Vielzahl von Untergründen rückstandsfrei entfernbar
FDA-Zulassung// FDA-Zulassung
Synthese-Kautschuk-Klebstoff haftet problemlos auf den meisten Oberflächen aus Hartfaser, Kunststoff und Metall// Synthese-Kautschuk-Klebstoff haftet problemlos auf den meisten Oberflächen aus Hartfaser, Kunststoff und Metall
Die Glasfasern bieten zusätzliche Festigkeit, um Kartons zu verschließen, zusammen zu halten und für sonstige Anwendungsbereiche// Die Glasfasern bieten zusätzliche Festigkeit, um Kartons zu verschließen, zusammen zu halten und für sonstige Anwendungsbereiche
Trotzt groben Versand- und Transportbedingungen// Trotzt groben Versand- und Transportbedingungen

Hinweis:

Speziell zum Sichern von Teilen beim Transport, wie Einsätzen in Elektroherden, Kühlschränken, Mikrowellenherden etc.
Zum Fixieren und Bündeln
Zur vorübergehenden Fixierung oder Befestigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb