• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ScotchCode™ SDR-4 Kabelmarkierer Nachfüllrollen, Ziffer ″4″, 3er Plisterpack, 30 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000058787
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Marking tape

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000058787
EAN / GTIN 50051128562098
Herstellernummer 7000058787
L-Nummer L01310 1830

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Einfache Verarbeitung
Gesamtlänge: 2.4 m
Gesamtbreite: 5.46 mm

Beschreibung:

3M™ ScotchCode™ Kabelmarkierungsband SDR ist als Nachfüllrolle für den 3M™ ScotchCode™ STD Kabelmarkierspender als einzelne Zahlen, Buchstaben oder Symbole erhältlich.

Merkmal:

Nachfüllrolle für 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkierband-Dispenser STD
Gedruckt mit gut lesbaren Zeichen
Dünnes, anpassungsfähiges Polyester-Klebeband ist beständig gegen Belag, Öl, Lösemittel und Wasser
Erfüllt die ASTM D-1000-Normtestmethoden und ist RoHS 2011/65/EU-konform

Hinweis:

Zur Kennzeichnung von Kabeln und Adern
Zur Phasenkennzeichnung an Adern/Kabeln mit großem oder kleinem Durchmesser, Schläuchen und Ersatzteilen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb