• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ScotchCode™ SDR-0 Kabelmarkierer Nachfüllrollen, Ziffer ″0″, 3er Plisterpack, 30 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000058783
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Marking tape

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000058783
    EAN / GTIN 50051128562050
    Herstellernummer 7000058783
    L-Nummer L01310 1983

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: weiß
    Einfache Verarbeitung
    Gesamtlänge: 2.4 m
    Gesamtbreite: 5.46 mm

    Beschreibung:

    3M™ ScotchCode™ Kabelmarkierungsband SDR ist als Nachfüllrolle für den 3M™ ScotchCode™ STD Kabelmarkierspender als einzelne Zahlen, Buchstaben oder Symbole erhältlich.

    Merkmal:

    Nachfüllrolle für 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkierband-Dispenser STD
    Gedruckt mit gut lesbaren Zeichen
    Dünnes, anpassungsfähiges Polyester-Klebeband ist beständig gegen Belag, Öl, Lösemittel und Wasser
    Erfüllt die ASTM D-1000-Normtestmethoden und ist RoHS 2011/65/EU-konform

    Hinweis:

    Zur Kennzeichnung von Kabeln und Adern
    Zur Phasenkennzeichnung an Adern/Kabeln mit großem oder kleinem Durchmesser, Schläuchen und Ersatzteilen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb