• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 46 Polyesterfolie, glasfaserverstärkt, Creme, 584 mm x 55 m, 0,18 mm

Artikel-Nr.: 7000058617
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000058617
EAN / GTIN 50051128537911
Herstellernummer 7000058617

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 584 mm
UL® Zerti�fizierung-Klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2

Beschreibung:

Die cremefarbende ET 46 Polyesterfolie mit wärmehärtendem Kautschukkleber ist glasfaserverstärkt und hat eine Durchschlagsspannung von 5500 V. Isolierstoffklasse: B (130 °C)

Merkmal:

Maximale Temperaturbeständigkeit bis 130°C
Hohe Zug- und Einreißfestigkeit
Hohe Klebkraft
Trägermaterial: Polyesterfolie, glasfaserverstärkt
Kautschukklebstoff, wärmehärtend

Hinweis:

Fixierung von Anfangsdrähten und End-Drehungen
Spulenisolationswicklung
Wickelkopfbewickelung
Positionsfixierung der Isolierung zwischen Lackdrahtlagen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb