• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchrap™ 51 Korrosionsschutzband, Schwarz, 100 mm x 30 m, 0,5 mm

Artikel-Nr.: 7000058493
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000058493
EAN / GTIN 50054007428089
Herstellernummer 7000058493
L-Nummer L01310 120

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Beständig gegen Salzwasser, Witterungseinflüsse und UV-Strahlung
Gesamtlänge: 30.5 m
Gesamtbreite: 101.6 mm
Zur leichteren Identifizierung bedruckt

Beschreibung:

Das 3M™ Scotchrap™ Vinyl-Korrosionsschutzband 51 verfügt über einen kraftvollen Klebstoff, um ein korrosionsbeständiges und stoßfestes Abdichten als Allwetterschutz für Metallrohrsysteme über und unter der Erde zu gewährleisten.

Merkmal:

Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
Das widerstandsfähige PVC-Band ist bei allen Wetterbedingungen korrosionsbeständig
Geeignet für Armaturen und Anschlüsse bei allen über- und unterirdischen Rohren und elektrischen Leitungssystemen mit Walzzunder
RoHS 2011/65/EU-konform
HINWEIS: Zusammen mit allen Korrosionsschutzbändern sollte der 3M™ Scotchrap™ Rohr-Primer verwendet werden
Bedruckt zur einfachen Identifikation

Hinweis:

Schutzumwicklung für Rohre und Masten
Nachträglicher Korrosionsschutz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb