• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, 19 mm x 20 m

Artikel-Nr.: 7000058434
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000058434
EAN / GTIN 00054007103233
Herstellernummer 7000058434
L-Nummer L01310 1101

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Beständig gegen Feuchtigkeit, Laugen, viele Säuren, Lösungsmittel und UV-Strahlung
Gesamtlänge: 20 m
Gesamtbreite: 19 mm
VDE Prüfzeichen, UL Zertifizierung

Beschreibung:

Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband ist ein Premium-PVC-Isolierband, das sich für Anwendungen bei allen Witterungsbedingungen eignet. Dieses Elektro-Isolierband bietet durch eine Kombination aus einem elastischen Trägermaterial und einem stark haftenden Klebstoff feuchtigkeitsbeständigen elektrischen und mechanischen Schutz bei minimalem Volumen.

Merkmal:

Die Kombination von druckempfindlichem Kautschuk-Harz-Klebstoff und elastischem PVC-Trägermaterial bietet hervorragenden elektrischen und mechanischen Schutz.
Wetterbeständiges PVC-Isolierband der Premium-Klasse
Bietet einen feuchtigkeitsdichten elektrischen und mechanischen Schutz bei minimalem Volumen
UL, CSA und VDE-zertifiziert
Geeignet für einen Temperaturbereich von -18 bis 105 °C.

Hinweis:

Elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV
Isolation von Kabel, Leitungen, Anschlüssen und Verbindern
Umwickeln von Kabeln und Abzweigungen
Reparatur von beschädigten Isolationen
Kabelmantelreparatur
Schutz vor äußeren Einflüssen, wie UV-Strahlung, Laugen, Feuchtigkeit etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb