• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ScotchCode™ SDR-0/9 Kabelmarkierer Nachfüllrollen, Ziffer 0 bis 9, 10er Box, 50 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000058253
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Marking tape

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000058253
EAN / GTIN 50054007495180
Herstellernummer 7000058253
L-Nummer L01310 1550

Beschreibung

Ausführung:

Mit gut lesbaren Ziffern (0 bis 9) vorbedruckt
Mit Scharnierdeckeln, welche das Abreißen präziser Bandlängen ermöglichen, sodass weniger Abfall entsteht
Gesamtlänge: 2.4 m
Gesamtbreite: 5.46 mm

Beschreibung:

Der 3M™ ScotchCode™ STD Kabelmarkierspender ist eine kompakte, praktische Markierlösung – mit vorinstallierten Etiketten mit Zahlen- oder Farbdruck erhältlich. Dieser Kabelmarkierspender hat 10 nachfüllbare Fächer und wird mit einer kompletten Ersatzmine geliefert.

Merkmal:

Vorgedruckt mit gut lesbaren Zeichen.
Nachfüllbare Fächer für SDR-Klebeband mit hoch haftendem Acrylkleber, der lösemittel-, öl- und wasserbeständig ist und fest auf Isolieroberflächen haftet
Mit klappbaren Abdeckungen, die die Enden der einzelnen Rollen greifen, um präzise Längen abzureißen – Minimierung von Abfall
Kann individuell befüllt werden, um spezifische Projektanforderungen zu erfüllen
Hergestellt aus langlebigem Kunststoff, der die Drahtmarkierer vor Verunreinigung schützt und sie sauber und trocken hält
RoHS 2011/65/EU-konform

Hinweis:

Einfache Kennzeichnung von Kabeln für Wartung und Reparatur
Elektrik und Schalttafeln, Telekommunikation und Kommunikation, Automobilbranche, Marine, Sicherheit, Schalter und Steckdosen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb