• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 25,4 mm x 60 m, 0,22 mm

Artikel-Nr.: 7000058250
  • Mindestbestellmenge: 80 Stk.
  • Bestellschritt: 80 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000058250
EAN / GTIN 50054007501058
Herstellernummer 7000058250

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Elastisches Trägermaterial mit einem hochwirksamen Klebstoff
Gesamtlänge: 20 m
Gesamtbreite: 25 mm

Beschreibung:

Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband ist ein Premium-PVC-Isolierband, das sich für Anwendungen bei allen Witterungsbedingungen eignet. Dieses Elektro-Isolierband bietet durch eine Kombination aus einem elastischen Trägermaterial und einem stark haftenden Klebstoff feuchtigkeitsbeständigen elektrischen und mechanischen Schutz bei minimalem Volumen.

Merkmal:

Die Kombination von druckempfindlichem Kautschuk-Harz-Klebstoff und elastischem PVC-Trägermaterial bietet hervorragenden elektrischen und mechanischen Schutz.
Wetterbeständiges PVC-Isolierband der Premium-Klasse
Bietet einen feuchtigkeitsdichten elektrischen und mechanischen Schutz bei minimalem Volumen
UL, CSA und VDE-zertifiziert
Geeignet für einen Temperaturbereich von -18 bis 105 °C.

Hinweis:

Zum Isolieren von Kabeln bei jedem Wetter

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb