Ausführung:
Direct connection to conductor and ground
Large clips are 5/8 inches in size
Routes the running path of the direct connection to cable and ground
10-ft Long cable
Compatible with 2250, 2273, 2250M, 2550, 2220M, 2273M, 2210 and 2573 locating systems
Beschreibung:
Große Klemme (9,5 mm) für Kabel für Direktverbindungssender für die meisten Kabel-/Fehler-Ortungsgeräte. Zwei 10-Meter-Kabel aus Blei für die Direktverbindung mit Kabel und Erde.
Merkmal:
Smaller Telco-style alligator clips with an insulation-piercing needle
Helps in locating underground facilities
Interface between the locator accessories