• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 8447.32 Kaltschrumpfschlauch, Silikon, Lichtgrau, 24,2/14,1 mm, 76 mm

Artikel-Nr.: 7000058010
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000058010
EAN / GTIN 50054007094871
Herstellernummer 7000058010

Beschreibung

Ausführung:

Hochelastischer Silikongummi
Einfache Installation, kein Werkzeug erforderlich
Gesamtlänge: 81 mm
Wasserdicht, entspricht den Anforderungen von ANSI C 119.1
Hohe Elastizität

Beschreibung:

Die 3M™ Kaltschrumpf-Silikon-Isolierschläuche der Serie 8440 bestehen aus hochelastischem Silikongummi und werden sowohl für die elektrische Isolierung von isolierten Polymer- oder Gummikabeln mit bis zu 1 kV als auch zum Schutz und zur Abdichtung nicht-elektrischer Installationen verwendet. Sie schützen zudem zuverlässig Verbindungen zwischen Kabeln unterschiedlicher Durchmesser.

Merkmal:

Hochelastisches Silikongummi
Einfache Montage, die keine Werkzeuge erfordert
Anwendungstemperaturbereich -55° bis 260 °C
Wasserdicht, erfüllt die Anforderungen gemäß ANSI C 119.1
Beständig gegen Säuren, Laugen, Ozon und UV-Strahlung
Selbstverlöschend
Alterungsbeständig
Feuchtigkeitsbeständig
Beständig gegen Säuren und Laugen, Ozon und UV-Strahlung

Hinweis:

Zur elektrischen Isolation bis 1kV, zur Kabelmantelreparatur als auch zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen Anwendungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb