• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlok™ 314 U Verbinder, flammwidrig, Weiß, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 1000 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000058006
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stk.
  • Bestellschritt: 1000 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000058006
EAN / GTIN 50054007092334
Herstellernummer 7000058006
L-Nummer L01310 970

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Schnelle und einfache Handhabung – einfach zuklappen, ohne den Draht abzuisolieren oder zu verdrillen.
Mit UL- und CSA-Zertifizierung
Einsatz in trockenen Umgebungen

Beschreibung:

Der 3M™ Scotchlok™ IDC-Verbinder 314U verfügt über einen einzigartigen „U″-Kontakt, der eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung bietet. Dieser Verbinder dient zum Anschluss von Leitungen mit 0,5 mm² bis 1,5 mm² Durchmesser.

Merkmal:

Mit Nylon isolierter Verbinder mit weißem Gehäuse, der sich für die Verbindung von 2 oder 3 Drähten eignet
Geeignet für Drähte von 0,5 mm² bis 1,5 mm², massiv oder verseilt
Schnell und einfach zu verwenden – einfach zuschnappen ohne Abisolieren oder Verdrehen des Kabels
Nur für Anwendungen in trockener Umgebung
RoHS 2011/65/EU-konform

Hinweis:

In trockenen Umgebungen verwenden

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb