• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 25 mm x 33 m, 0,22 mm

Artikel-Nr.: 7000057832
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000057832
EAN / GTIN 50054007103313
Herstellernummer 7000057832
L-Nummer L01310 1168

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Breiter Temperatureinsatz. Bleibt elastisch und anschmiegsam bei Umgebungstemperaturen von -18°C bis 90°C nach VDE
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 25 mm
Flammhemmend nach UL 510

Beschreibung:

Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband ist ein Premium-PVC-Isolierband, das sich für Anwendungen bei allen Witterungsbedingungen eignet. Dieses Elektro-Isolierband bietet durch eine Kombination aus einem elastischen Trägermaterial und einem stark haftenden Klebstoff feuchtigkeitsbeständigen elektrischen und mechanischen Schutz bei minimalem Volumen.

Merkmal:

Die Kombination von druckempfindlichem Kautschuk-Harz-Klebstoff und elastischem PVC-Trägermaterial bietet hervorragenden elektrischen und mechanischen Schutz.
Wetterbeständiges PVC-Isolierband der Premium-Klasse
Bietet einen feuchtigkeitsdichten elektrischen und mechanischen Schutz bei minimalem Volumen
UL, CSA und VDE-zertifiziert
Geeignet für einen Temperaturbereich von -18 bis 105 °C.

Hinweis:

Elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV
Isolation von Kabel, Leitungen, Anschlüssen und Verbindern
Umwickeln von Kabeln und Abzweigungen
Reparatur von beschädigten Isolationen
Kabelmantelreparatur
Schutz vor äußeren Einflüssen, wie UV-Strahlung, Laugen, Feuchtigkeit etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb