• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ MGO 1316 Magnetklebeband, Braun, 12 mm x 30,5 m, 0,9 mm

Artikel-Nr.: 7000057528
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000057528
EAN / GTIN 54046719308823
Herstellernummer 7000057528
L-Nummer L01310 1048

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: braun
Temperaturbeständig von –45 °C bis +70 °C
Gesamtlänge: 30.5 m
Gesamtbreite: 12 mm

Beschreibung:

Das flexible 3M™ Magnetband MGO ist 0,84 mm dick und verfügt über einen druckempfindlichen Gummiklebstoff.

Merkmal:

Flexibler Magnet
Permanentmagnet
Als Rolle erhältlich
Klebstoffschicht
Erhältlich in zwei verschiedenen Dicken

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb