• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchrap™ 50 Korrosionsschutzband, Schwarz, 50 mm x 30 m, 0,25 mm

Artikel-Nr.: 7000057502
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 520,40 €
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000057502
Kopieren
EAN / GTIN 50054007111561
Kopieren
Herstellernummer 7000057502
Kopieren
L-Nummer L01310 160
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Scotchrap™ Vinyl-Korrosionsschutzband 50 verfügt über einen speziellen kraftvollen Klebstoff, der so formuliert ist, dass er Korrosionsbeständigkeit bei Metallrohrsystemen über und unter der Erde sowie bei allen Armaturen und Anschlüssen bei Rohren und elektrischen Leitungssystemen mit Walzzunder gewährleistet. Das Scotchrap™ Klebeband 50 weist eine hervorragende UV-Beständigkeit auf, lässt sich bei Temperaturen bis 80 °C verwenden und bietet Korrosionsschutz bei allen Wetterlagen. HINWEIS: Zusammen mit allen Korrosionsschutzbändern sollte der 3M™ Scotchrap™ Rohr-Primer verwendet werden.

Vorteil:

  • Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
  • Das widerstandsfähige PVC-Band ist bei allen Wetterbedingungen korrosionsbeständig
  • Geeignet für Armaturen und Anschlüsse bei allen über- und unterirdischen Rohren und elektrischen Leitungssystemen mit Walzzunder
  • HINWEIS: Zusammen mit allen Korrosionsschutzbändern sollte der 3M™ Scotchrap™ Rohr-Primer verwendet werden
  • Widersteht einem weiten Temperaturbereich von -48 bis 80 °C
  • RoHS 2011/65/EU-konform

Empfehlung:

  • Schutzumwicklung für Rohre und Masten
  • Nachträglicher Korrosionsschutz

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb