• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchrap™ 50 Korrosionsschutzband, Schwarz, 25 mm x 30 m, 0,25 mm

Artikel-Nr.: 7000057501
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000057501
EAN / GTIN 50054007111493
Herstellernummer 7000057501
L-Nummer L01310 1272

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Beständig gegen Salzwasser, Witterungseinflüsse und UV-Strahlung
Gesamtlänge: 30.5 m
Gesamtbreite: 25.4 mm

Beschreibung:

Das 3M™ Scotchrap™ Vinyl-Korrosionsschutzband 50 verfügt über einen kraftvollen Klebstoff, um ein korrosionsbeständiges und stoßfestes Abdichten als Allwetterschutz für Metallrohrsysteme über und unter der Erde zu gewährleisten.

Merkmal:

Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
Das widerstandsfähige PVC-Band ist bei allen Wetterbedingungen korrosionsbeständig
Geeignet für Armaturen und Anschlüsse bei allen über- und unterirdischen Rohren und elektrischen Leitungssystemen mit Walzzunder
HINWEIS: Zusammen mit allen Korrosionsschutzbändern sollte der 3M™ Scotchrap™ Rohr-Primer verwendet werden
Widersteht einem weiten Temperaturbereich von -48 bis 80 °C
RoHS 2011/65/EU-konform

Hinweis:

Schutzumwicklung für Rohre und Masten
Nachträglicher Korrosionsschutz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb