Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Beständig gegen Feuchtigkeit, Laugen, viele Säuren, Lösungsmittel und UV-Strahlung
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 38 mm
VDE Prüfzeichen, UL Zertifizierung
Beschreibung:
Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 33 ist ein dickes PVC-Isolierklebeband, das eine elektrische Isolierung für alle Drähte und Kabel mit einer Nennspannung bis 600 V bietet. Das flammhemmende Klebeband hält einem Temperaturbereich von 0 bis 80 °C stand. Anwendungsgebiete sind Kabelisolierung, Feuchtigkeitsschutz und Kabelmantelreparatur.
Merkmal:
Die Kombination aus druckempfindlichem Kunstharz-Kleber und PVC-Trägermaterial bietet elektrischen und mechanischen Schutz
Beständig gegen UV-Strahlen, Abrieb, Feuchtigkeit, Laugen, Lösemittel und Säuren
Widersteht einem Temperaturbereich von 0 bis 80 °C
UL-gelistet, CSA-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform
Hinweis:
Elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV
Isolation von Kabel, Leitungen, Anschlüssen und Verbindern
Umwickeln von Kabeln und Abzweigungen
Reparatur von beschädigten Isolationen
Kabelmantelreparatur
Schutz vor äußeren Einflüssen, wie UV-Strahlung, Laugen, Feuchtigkeit etc.