• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Spezialmaske 9936

Artikel-Nr.: 7000052909
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 180 Stk.
  • Bestellschritt: 180 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Partikelfiltermaske

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000052909
EAN / GTIN 00051131174702
Herstellernummer 7000052909
L-Nummer L01110 109
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit umlaufender Gesichtsabdichtung
Verstellbarer M-förmiger Nasenbügel
Das robuste Design von Schale und Einlage passt sich den meisten Gesichtsformen und -größen an und ist formstabil.
Das 3M™ Cool Flow™ Ventil verhindert Wärme- und Feuchtigkeitsstau, damit Arbeiter selbst unter warmen und feuchten Bedingungen über einen komfortablen Schutz verfügen.
Maximales Nutzungslevel: Bis zu 50 × AGW für Partikel; unter AGW für saure Gase

Beschreibung:

9936 Spezialmaske FFP3 R D mit Cool-Flow Ausatemventil bis zum 30-fachen des Grenzwertes gegen Partikel sowie gegen saure Gase unter Grenzwert. Besonderheiten: umlaufende Gesichtsabdeckung, verstellbarer M-förmiger Nasenbügel, besonders stabile Körbchenkonstruktion

Merkmal:

Die Komfortbebänderung ist farblich gestaltet und dadurch leicht erkennbar: Rot für FFP3
Komfortables, leichtes Design, das das Gesicht nicht berührt
Die konvexe Form, der Nasenbügel und zwei Riemen passen sich verschiedenen Gesichtsgrößen an.
Kompatibel mit: Augenschutz von 3M, Gehörschutz von 3M

Hinweis:

Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from acid gases

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb