• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schlaufenband SJ3518FR, schwarz, 25 mm x 45,7 m, 3,6 mm, Innenbereich

Artikel-Nr.: 7000052222
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000052222
EAN / GTIN 50021200231815
Herstellernummer 7000052222
L-Nummer L01310 147
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Verfügt über Lebensdauer von Tausenden von Verschlusszyklen
Gesamtlänge: 45.72 m
Gesamtbreite: 25.4 mm

Beschreibung:

Das 3M™ schwer entflammbare Schlaufenband SJ3518FR bietet Tausende von Verschlusszyklen. Unser Schlaufenband ist beständig, flammhemmend (erfüllt F.A.R. 25.853 Absatz (a) (1) (i) 60-Sekunden-Vertikalbrandtest) und verfügt über einen Synthese-Kautschuk-Klebstoff zur Klebung auf unterschiedlichen Materialien.

Merkmal:

Ausgestattet mit einem schwer entflammbaren Synthese-Kautschuk-Klebstoff zur Klebung verschiedenster Materialien
Streng getestet, um Flammen und extremer Hitze zu widerstehen
Große Designflexibilität und schnelle Produktmontage

Hinweis:

Zur Befestigung von Bezügen auf Kissen, für Flugzeugsitze, Teppichböden, Spezialfahrzeug- und Transportanwendungen sowie zum Anbringen von Namensschildern, Etiketten, Zierleisten und Beschilderungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb