Ausführung:
Produktfarbe: transparent
Dünner, selbstklebender Polyolefin-Druckverschluss – nur halb so dick wie normale Dual Lock™ flexible Druckverschlüsse
Gesamtlänge: 45.72 m
Gesamtbreite: 101.6 mm
Konzipiert zur Verklebung auf Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie
Beschreibung:
Besitzt eine ausgezeichnete Endklebkraft und eine hohe Alterungs-, UV-, Chemikalien- und Weichmacherbeständigkeit.
Merkmal:
Transparentes, flaches Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen auf der Oberseite und einem klaren, druckempfindlichen Acrylklebstoff für geringe Oberflächenenergie auf der Rückseite
100 Öffnen-Schließen-Zyklen
Pilzförmige Köpfe verhaken sich ineinander, um den Druckverschluss zu befestigen
Trägermaterial aus Schaumstoffband ermöglicht besseren Kontakt auf texturierten und unregelmäßigen Oberflächen
Hinweis:
Zur Verklebung auf Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie