• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hakenband SJ3572, Schwarz, 50 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Aussenbreich

Artikel-Nr.: 7000051903
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000051903
    EAN / GTIN 50021200863771
    Herstellernummer 7000051903

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Haken- Schlaufenband
    Gesamtlänge: 45.72 m
    Gesamtbreite: 50.8 mm
    Zeitersparnis

    Beschreibung:

    Besitzt eine ausgezeichnete Endklebkraft und eine hohe Alterungs-, UV-, Chemikalien- und Weichmacherbeständigkeit.

    Merkmal:

    Ausgestattet mit Acrylat Klebstoff
    Kosten senken
    Produktivität steigern
    Hervorragende Endklebkraft
    Hohe Temperatur-, Feuchtigkeit-, UV-Beständigkeit

    Hinweis:

    Automobilindustrie
    Elektronikbereich
    Flugzeugbau
    Schienenfahrzeugbau
    Werbe- und Dekorationsbereich
    Wiederlösbare Befestigungen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb