• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Dual Lock™ SJ3560, Transluzent, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm2, Aussenbreich

Artikel-Nr.: 7000051893
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000051893
EAN / GTIN 00021200862816
Herstellernummer 7000051893

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Pilzkopfverschluss
Gesamtlänge: 45.72 m
Gesamtbreite: 19.05 mm
Reduktion von Wartungs-/Stillstandszeiten durch einfache Demontage

Beschreibung:

Besitzt eine ausgezeichnete Endklebkraft und eine hohe Alterungs-, UV-, Chemikalien- und Weichmacherbeständigkeit.

Merkmal:

Ausgestattet mit VHB™ Klebstoff// Ausgestattet mit VHB™ Klebstoff
Pilzkopfverschluss// Pilzkopfverschluss
Kosten senken// Kosten senken
Produktivität steigern// Produktivität steigern
Reduktion von Wartungs-/Stillstandszeiten durch einfache Demontage// Reduktion von Wartungs-/Stillstandszeiten durch einfache Demontage
Zeitersparnis durch schnelle Montage// Zeitersparnis durch schnelle Montage
Hervorragende Endklebkraft// Hervorragende Endklebkraft
Hohe Temperatur-, Feuchtigkeit-, UV-Beständigkeit// Hohe Temperatur-, Feuchtigkeit-, UV-Beständigkeit

Hinweis:

In- und Outdoor Anwendung
Vorallem auf hochenergetischen Oberflächen wie z.B. Metall, Glas, Hart-PVC
Wiederverschließbare Befestigungen
Bürotrennwände
Zum Anbringen von Grafiken
Revisionsklappen
Spezialfahrzeuge (Befestigungen im Innenraum)
L-Profile, repositionierbare Regalbretter
Zum Aufhängen von Beschilderungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb