• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schwer entflammbares Schlaufenband SJ3418FR, Schwarz, 25.4 mm x 45.7 m

Artikel-Nr.: 7000051776
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000051776
EAN / GTIN 50021200626765
Herstellernummer 7000051776
L-Nummer L01310 748
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Ermöglicht Tausende von Verschlusszyklen durch ein gewebtes Nylondesign
Gesamtlänge: 46 m
Gesamtbreite: 25 mm

Beschreibung:

Das schwer entflammbare Schlaufenband 3M™ SJ3418FR ist ein Teil unserer Zweikomponenten-Befestigungslösung. Es bietet gleichbleibend starke Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen. Das Nylonschlaufenband besteht aus einem 3,8 mm dicken Gewebe und eignet sich durch die glatte Rückseite ideal zum Vernähen mit anderen Materialien. Passt zu SJ3419FR.

Merkmal:

Schlaufenband mit glatter Rückseite für das Vernähen mit anderen Materialien. Ersetzt Reißverschlüsse, Knöpfe, Schnappverschlüsse und Schnüre.
Die nach strengen Vorgaben getesteten Haken- und Schlaufenbänder widerstehen Flammen und extremer Hitze.
Große Designflexibilität und schnelle Produktmontage

Hinweis:

Anwendung in der allgemeinen Industrie sowie im Militär und in der Luftfahrtindustrie

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb