• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1815

Artikel-Nr.: 7000050156
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000050156
EAN / GTIN 50048011628658
Herstellernummer 7000050156
L-Nummer L01310 2044

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Gesamtlänge: 4.57 m
Gesamtbreite: 457.2 mm

Beschreibung:

Hochqualitatives geschäumtes und sehr hartes Klischeeklebeband für reine Volltonmotive, bei denen eine hohe Dichte und ein ″wolkenfreies″ Ausdruckverhalten oberste Priorität haben.

Merkmal:

Blaues Montageklebeband für Flexoplatten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern// Blaues Montageklebeband für Flexoplatten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern
Dicke 0,38 mm// Dicke 0,38 mm
sehr hart// sehr hart

Hinweis:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb