• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Glasgewebeklebeband 5453, Braun, 19 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000050132
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000050132
EAN / GTIN 30021200161590
Herstellernummer 7000050132

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: braun
Funktionieren dort, wo andere Klebebänder aufgeben
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 19.05 mm

Beschreibung:

Klebeband zum Beschichten von Kunststofffolien-Schweißgeräten und als Gleitbelag mit hoher mechanischer Festigkeit und klebeabweisender Oberfläche.

Merkmal:

Dickere Version des 3M 5451
Kombiniert Gleit-Eigenschaften von PTFE mit mechanischer Festigkeit und Temperaturbeständigkeit von Glasgewebe

Hinweis:

Auf Förder- und Transportwalzen in Backanlagen oder in Verpackungsanlagen und Kunststofffolien-Schweißgeräten
Beschichten von Oberlfächen, wo Gleiteigenschaften, hohe thermische, chemische und mechanische Beständigkeit gefragt sind

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb