• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PTFE-Klebeband 5480, Grau, 25,4 mm x 32,9 m

Artikel-Nr.: 7000050128
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000050128
EAN / GTIN 50021200161662
Herstellernummer 7000050128
L-Nummer L01310 614

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 2.5 cm
Gesamthöhe: 0.1 mm

Beschreibung:

Ein Klebeband zur Beschichtung von Rollen, Walzen, Transportbändern, Verpackungs-, Verschweiß- und Bügelvorrichtungen.

Merkmal:

Geschälte PTFE-Folie
Kontakt mit organischen Lösemitteln sollte vermieden werden
Dünnes PTFE-Klebeband schafft schnell und einfach eine gleitende Beschichtung auf unterschiedlichen Oberflächen
Hohe Temperaturbeständigkeit (bis 260°C)
Sehr elastisch und somit gut geeignet für den Einsatz auf sphärisch geformten Oberflächen

Hinweis:

Beschichtung von Walzen, Rollen, Transportbändern, Verpackungs- und Schweißvorrichtungen
Speziell geeignet zum Ausrüsten von PE-Extrudern

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb