• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Glasgewebeklebeband 361, weiß, 254 mm x 55 m, 0.17 mm

Artikel-Nr.: 7000050101
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000050101
EAN / GTIN 50051115118031
Herstellernummer 7000050101

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Trägermaterial aus Glasgewebe
Gesamtlänge: 54.9 m
Gesamtbreite: 254 mm
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +290 °C

Beschreibung:

Ein weißes Klebeband mit hoher Reißfestigkeit zum Abdichten von Hochtemperaturleitungen und Kammern. Die hohe Kohäsion der Konstruktion ermöglicht ein rückstandsfreies Entfernen.

Merkmal:

Geeignet für das Spleißen von Geweben, Abdichten von Platten und Maskieren, Bündelungen und Umwickelungen von Halterungen und Kabelbäumen// Hohe mechanische und thermische Belastbarkeit// Schützt Oberflächen und Materialien kurzfristig vor Temperaturen von bis zu 288 °C
Kann zertifiziert werden gemäß F.A.R. 25.853, Spezifikation für schwerentflammbare Materialien// Sehr hohe Zugfestigkeit// Trägermaterial aus Glasgewebe
Die widerstandsfähige, abriebfeste Trägermaterial bietet Festigkeit für Bündelungs-, Verkabelungs- und Schutzanwendungen, die eine hohe Zugfestigkeit erfordern.// Wärmehärtender Silikon-Klebstoff// Zum dauerhaften Abdichten von Hochtemperaturleitungen und -kammern
Lässt sich über einen großen Temperaturbereich hinweg rückstandsfrei ablösen// Für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit gefragt sind// Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +290 °CKurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +290 °C
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +290 °C// Schützt in ausreichendem Maße vor hohen Temperaturen, sodass die FAA-Kriterien zur Flammbeständigkeit erfüllt werden// Trägermaterial aus Glasgewebe
Wärmehärtender Silikon-Klebstoff// Wärmehärtender Silikon-Klebstoff

Hinweis:

Abdichten
Bündeln
Umwicklen und Kennzeichnen von Hochtemperaturleitungen
Schweißtechnische Sicherung
Zum Schutz von Kabelbäumen
Zum Spleißen von Gewebe, zum Säumen und zum Abdichten von Platten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb