• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5421, Weiß, 15 mm x 16.5 m

Artikel-Nr.: 7000050095
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000050095
EAN / GTIN 50021200735900
Herstellernummer 7000050095
L-Nummer L01310 61

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Niedriger Reibungskoeffizient
Gesamtlänge: 16.45 m
Gesamtbreite: 15.74 mm
Geräuschdämpfend

Beschreibung:

Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylen-Klebeband zur gleitenden Ausrüstung von Oberflächen, z.B. im Transportwesen, bei Abfüll- und Verpackungsstationen, bei schweren Polster- bzw. Sitzmöbeln.

Merkmal:

Der niedrige Reibungskoeffizient ermöglicht ein leichtes Gleiten zwischen zwei Oberflächen// Erhält Funktionsfähigkeit und Aussehen von aufeinanderreibenden Teilen// Erhält Funktionsfähigkeit und Aussehen von aufeinanderreibenden Teilen
Niedriger Reibungskoeffizient// Niedriger Reibungskoeffizient// Die hervorragende Abriebfestigkeit gewährleistet eine lange Haltbarkeit
Effektive Lösung für Lärm- und Vibrationsprobleme// Verhindert Abrieb// Verhindert Abrieb
Chemikalienbeständiges Trägermaterial// Zur Herstellung von Stanzteilen geeignet// Zur Herstellung von Stanzteilen geeignet
Wird in Anwendungen verwendet, bei denen Schmiermittel wegen der damit verbundenen Verunreinigung nicht eingesetzt werden können// Geräuschdämpfend// Geräuschdämpfend
Selbstschmiereffekt// Selbstschmiereffekt
Äußerst hohe Abriebfestigkeit// Äußerst hohe Abriebfestigkeit
Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen// Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen
Extrem hohe Gleitfähigkeit// Extrem hohe Gleitfähigkeit

Hinweis:

Gleit- und Schutzbelag in den unterschiedlichsten Anwendungen
Überall dort, wo es quietsch, knarzt und knattert
Zur gleitenden Ausrüstung von Oberflächen, z. B. im Transportwesen oder bei Abfüll- und Verpackungsstationen
Zur Trennung ungleicher Werkstücke, um Geräusche und Reibung zu verringern
Zum Schutz von Metalloberflächen bei der Bearbeitung auf Stanz- und Biegepressen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb