• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423, Transparent, 16 mm x 16.5 m

Artikel-Nr.: 7000050079
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000050079
    EAN / GTIN 50021200174976
    Herstellernummer 7000050079
    L-Nummer L01310 686

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: transparent
    Niedriger Reibungskoeffizient
    Gesamtlänge: 16.5 m
    Gesamtbreite: 16 mm
    Gesamthöhe: 0.3 mm

    Beschreibung:

    Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylen-Klebeband zur gleitenden Ausrüstung von Oberflächen, z.B. im Transportwesen, bei Abfüll- und Verpackungsstationen, bei schweren Polster- bzw. Sitzmöbeln.

    Merkmal:

    Erhält Funktionsfähigkeit und Aussehen von aufeinanderreibenden Teilen
    Verhindert Abrieb
    Zur Herstellung von Stanzteilen geeignet
    Geräuschdämpfend
    Selbstschmiereffekt
    Äußerst hohe Abriebfestigkeit
    Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen
    Extrem hohe Gleitfähigkeit

    Hinweis:

    Gleit- und Schutzbelag in den unterschiedlichsten Anwendungen
    Überall dort, wo es quietsch, knarzt und knattert
    Zur gleitenden Ausrüstung von Oberflächen, z. B. im Transportwesen oder bei Abfüll- und Verpackungsstationen
    Zur Trennung ungleicher Werkstücke, um Geräusche und Reibung zu verringern
    Zum Schutz von Metalloberflächen bei der Bearbeitung auf Stanz- und Biegepressen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb