Ausführung:
Produktfarbe: grün
Für die Außenanwendung nicht geeignet
Gesamtlänge: 54.86 m
Gesamtbreite: 4.76 mm
Ermöglicht exakte Lackiervorbereitung
Beschreibung:
Matt-grünes Klebeband für Lackierarbeiten mit extrem scharfen Trennlinien, auch auf sphärisch ausgeformten Oberflächen. Auch für Ofentrocknung bis ca. +90 °C (1 Std.).
Merkmal:
90°C Temperaturbeständig bis zu einer Stunde
Gute Wasser- und Lösemittelebständigkeit
Schafft extrem scharfe Trennlinien
Höchst flexibel und kurvengängig
Geringe Dicke des Klebebandes ermöglicht extrem scharfe Farblinien
Von Hand abreißbar
Hinweis:
Lackierarbeiten, bei denen extrem scharfe Trennlinien gewünscht sind
Sphärisch geformte Oberflächen
Kugelförmige Oberflächen
Karosserien von Spezialfahrzeugen, Kraftahrzeuge, Lackierarbeiten bei Flugzeugen und Wasserfahrzeugen