• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyester-Abdeck-Klebeband 8901, 50 mm x 66 m, 0.061 mm

Artikel-Nr.: 7000049599
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049599
EAN / GTIN 50051111927699
Herstellernummer 7000049599
L-Nummer L01310 557

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Hervorragende Alterungsbeständigkeit
Gesamtlänge: 65.8 m
Gesamtbreite: 50.8 mm
Temperaturbeständig von -50 °C bis +200 °C

Beschreibung:

Klebeband zum Abdecken von Gegenständen/Flächen bei der Pulverbeschichtung und elektrostatischen Lackierprozessen.

Merkmal:

Gute Abriebfestigkeit
Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien
Sehr reißfest
Haftet gut auf schwer verklebbaren Oberflächen wie Silikonlinern und mit Trennmittel beschichteten Formen
Lässt sich selbst nach 5 Stunden bei 170 °C sauber von Edelstahl, anodisiertem Aluminium und Glas entfernen
Reduziert Fehler durch Aufweichen, Auslaufen oder Übertragung des Klebstoffs
Hervorragende Wärme-, Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit
Wärmebeständiger als Kautschuk- und Acrylat-Klebstoffe

Hinweis:

„Flashbreaker″ beim Entfernen von Teilen aus der Form
Abdeck-Klebeband zur Pulverlackierung
Spleißen von silikonisiertem Faservlies
Verkleben von Verbundstoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb