• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterklebeband 8911, Transparent, 25.4 mm x 65.8 m, 0.06 mm

Artikel-Nr.: 7000049592
  • Mindestbestellmenge: 72 Stk.
  • Bestellschritt: 72 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049592
EAN / GTIN 50051111927576
Herstellernummer 7000049592

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Saubere Entfernung bei Hochtemperatur-Maskierungen wie z.B. Pulverbeschichtungen
Gesamtlänge: 65.83 m
Gesamtbreite: 25.4 mm

Beschreibung:

Das 3M™ Polyester-Band 8911 ist dünn und anpassungsfähig und eignet sich hervorragend für Hochtemperatur-Abdeckungen wie z.B. Pulverbeschichtung. Dieses mit einem Silikon-Klebstoff beschichtete Klebeband haftet auf einer Vielzahl von schwierigen Oberflächen. Es ist chemikalienbeständig und arbeitet in einem weiten Temperatur- und Umgebungsbereich.

Merkmal:

Arbeitet unter anspruchsvollen Bedingungen und bei hohen Temperaturen von -50°C bis 204°C
Polyesterträger bietet ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit bei gleichzeitiger Beibehaltung der Flexibilität
Silikon-Klebstoff sorgt für eine saubere Entfernung von einer Vielzahl von Oberflächen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb